KARLUX - Pistorasiakeskus - KS1 M4 pistorasiapollari

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

06430018880334

Sähkönumero

3419803

Toimittajan tuotenumero

KS1 M4

Tukkuerä

1

Kioskipollari KS1 M4 pistorasioilla

KS1 M4 kioskisähkö on pollari missä on vakiona pistorasiayhdistelmä 2 kpl:tta 16A voimavirta. Lukittava luukku eri lukkovaihtoehdoilla asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim Iloq.

Asennus suoraan jalustaan. Jalustatyyppi pollarille KBL-1K (4610552) tai KBL-1E (4610551). Laippa-asennus saatavilla erikoistyönä pyynnöstä.

Teräksinen KS1 pistorasiapylväs mahdollistaa kestävän ja tyylikkään sähkönjakelun julkisissa kohteissa ja kaupallisissa tiloissa, joissa sähkönsaanti on muuten haastavaa. KS1 sähköpollarin asennuskohteita ovat esimerkiksi torit, tapahtumapaikat, aukiot, puistot, satamat ja leirintäalueet.

Hollolassa Karluxin tehtaalla valmistettu pollari edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan ja mahdollistaa tuotteen räätälöinnin kohteen tarpeiden mukaan. Pollari on vakiona saatavilla viidellä eri pistorasiayhdistelmällä, mutta sisältö on muokattavissa asiakkaan pyynnöstä. KS1 on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä, joten pollarin saa sovitettua kauniisti kohteen värimaailmaan sointuvaksi tai esimerkiksi väripilkuiksi luovempaa ilmapiiriä korostamaan.

Lisäominaisuutena Pollariin on saatavilla Karlux Siru valaisin. KS1 putki ?220 mm & Siru valaisinnuppi ?220 mm. Valaisimelle on oma liityntäpiste. Tai vaihtoehtoisesti 10 mm korkea opaalinen valorengas pollarin hatun päälle. Majakkamainen opaalirengas tuo tyylikkäästi pollarin esiin pimeällä ja on kätevä esimerkiksi laiturille tähtääviä veneilijöitä tai auraajia ajatellen.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan