KARLUX - Pollari Siru pihapiirivalaisin - SIR PH-A-MU 100W-E27 IP44-1100

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Liiketunnistin - ei

  • Sisältää lampun - ei

  • Sisältää ohjauslaitteen - ei

  • Lamppujen/moduulien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041075877

Sähkönumero

4107587

Toimittajan tuotenumero

SIR PH-A-MU

Tukkuerä

15

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

225 mm

POLLARI Siru

Särmikäs Siru pihapiirivalaisin on suunniteltu etenkin pihapiiriin, poluille ja puutarhaan ja jalkakäytäville. Industrial-henkinen Siru on kotonaan etenkin tiili- ja kivitalojen läheisyydessä, karussa kalliomaisemassa sekä persoonallisissa kohteissa, kuten vanhalla kasarmialueella. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Musta RAL 9005
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Pituus 1100 mm
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
  • Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm

Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan