KARLUX - PollariPitkä pihapiirivalaisin - PLR-PIT-PH-A-GR.HA-ME 35W E27


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Iskunkestävyysluokka - IK09
Valonlähteen tyyppi - monimetallilamppu
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Valaisintyyppi - pollarivalaisin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pollari Pitkä
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410041075266
Sähkönumero
4107526
Toimittajan tuotenumero
PLR-PIT-PH-A-GR.HA-M
Tukkuerä
10
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Valonlähteen tyyppi:
monimetallilamppu
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojausluokka:
I