KARLUX - PollariPitkä pihapiirivalaisin - PLR-PIT-PH-A-MU 100W E27

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lamppujen/moduulien lukumäärä - 1

  • Sisältää lampun - ei

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Sisältää ohjauslaitteen - ei

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041075242

Sähkönumero

4107524

Toimittajan tuotenumero

PLR-PIT-PH-A-MU

Tukkuerä

10

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Liiketunnistin:

ei

POLLARI PITKÄ

Aito ja alkuperäinen Karlux Pollari tunnetaan myös \"Sepe\" lempinimellä. Klassinen Pollari on sekä pihapiiriin että julkisille paikoille soveltuva valaisin. Selkeän muotokielensä ansiosta Pollari on kotonaan niin puutarhassa kuin taloyhtiön parkkipaikallakin. Valaisimesta on kyselystä saatavilla myös lyhyempiä pituuksia, esimerkiksi laiturille tai terassille asennettavaksi. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Musta RAL 9005
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • ? 150 mm
  • Pituus 1100 mm
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
  • Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm
Pollari on saatavilla vikavirtasuojatulla pistorasialla, kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan