KARLUX - PollariSeija pihapiirivalaisin - SEI PH-A-MU 100W-E27 IP44-1100

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Liiketunnistin - ei

  • Sisältää lampun - ei

  • Sisältää ohjauslaitteen - ei

  • Lamppujen/moduulien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041075433

Sähkönumero

4107543

Toimittajan tuotenumero

SEI PH-A-MU

Tukkuerä

15

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

POLLARI Seija

Klassinen Seija pollari sopii erinomaisesti puutalojen pihapiireihin ja vehreisiin puutarhoihin. Lempeän sulavan muotokielensä ansiosta Seija on erityisen kotonaan myös veden läheisyydessä. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Musta RAL 9005
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Halkaisija 152 mm
  • Pituus 1100 mm
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
  • Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm

Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee.Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan