KARLUX - Pollarivalaisin - POLKU POLLARI ALUMIINI 5w VALK

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045071677

Sähkönumero

4507167

Toimittajan tuotenumero

POLKU POLLARI VALKOINEN

Tukkuerä

1

POLKU POLLARI ALUMIINI 5w led VALKOINEN

Selkeän tyylikäs Polku valaisee nimensä mukaisesti polut, mutta myös puutarhan, pihatiet ja esimerkiksi laiturin. Polku LED-pollari on modernin kohteen valinta huoltovapaan LED-moduulin ansiosta. Moderni valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Multi seinävalaisimeen sekä Multi K kattovalaisimeen, joten saman valaisimen eri versioilla voi valaista sisä- ja ulkotilat, niin katetut alueet, polut kuin seinätkin. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne alumiinia
  • Valkoinen RAL 9010
  • LED-moduuli 5 W, >50 000 h
  • 900 lm
  • Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
  • Ra >80
  • Pituus 1100 mm
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
  • Asennus suoraan jalustaan. Sisältää asennusjalan. Laippa-asennus saatavilla erikoistyönä pyynnöstä.

Polku on saatavilla myös lyhyempänä, esimerkiksi laiturille tai rappusille asennettavaksi, sekä pistorasialla varustettuna, kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan