KARLUX - Pollarivalaisin - SEI PH-A-MU-LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045071332
Sähkönumero
4507133
Toimittajan tuotenumero
SEI PH-A-MU-LED
Tukkuerä
15
POL.SEIJA.MU-LED IP44
Klassinen Seija pollari sopii erinomaisesti puutalojen pihapiireihin ja vehreisiin puutarhoihin. Lempeän sulavan muotokielensä ansiosta Seija on erityisen kotonaan myös veden läheisyydessä. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Klassinen Seija pollari sopii erinomaisesti puutalojen pihapiireihin ja vehreisiin puutarhoihin. Lempeän sulavan muotokielensä ansiosta Seija on erityisen kotonaan myös veden läheisyydessä. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Musta RAL 9005
- LED-moduuli 13 W / 1520 lm
- Ra >80
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- Halkaisija 152 mm
- Pituus 950 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
- Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm
Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


