KARLUX - Pollarivalaisin - SEP PH-A-GR.HA-LED

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045071264

Sähkönumero

4507126

Toimittajan tuotenumero

SEP PIHA-ANTRASIITTI

Tukkuerä

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Leveys:

170 mm

Suojausluokka:

I

POL.SEPE.GR.HA-LED IP44

Aito ja alkuperäinen Karlux Pollari tunnetaan myös \"Sepe\" lempinimellä. Klassinen Pollari on sekä pihapiiriin että julkisille paikoille soveltuva valaisin. Selkeän muotokielensä ansiosta Pollari on kotonaan niin puutarhassa kuin taloyhtiön parkkipaikallakin. Valaisimesta on kyselystä saatavilla myös lyhyempiä pituuksia, esimerkiksi laiturille tai terassille asennettavaksi. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Antrasiitin harmaa RAL 7024
  • LED-moduuli 13 W / 1520 lm
  • Ra >80
  • Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
  • ? 150 mm
  • Pituus 950 mm
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
  • Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm

Pollari on saatavilla vikavirtasuojatulla pistorasialla, kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan