KARLUX - Pollarivalaisin - SEP PH-A-MU-LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045071271
Sähkönumero
4507127
Toimittajan tuotenumero
SEP PH-A-MU-LED
Tukkuerä
15
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys:
170 mm
Suojausluokka:
I
Aito ja alkuperäinen Karlux Pollari tunnetaan myös \"Sepe\" lempinimellä. Klassinen Pollari on sekä pihapiiriin että julkisille paikoille soveltuva valaisin. Selkeän muotokielensä ansiosta Pollari on kotonaan niin puutarhassa kuin taloyhtiön parkkipaikallakin. Valaisimesta on kyselystä saatavilla myös lyhyempiä pituuksia, esimerkiksi laiturille tai terassille asennettavaksi. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Musta RAL 9005
- LED-moduuli 13 W / 1520 lm
- Ra >80
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- ? 150 mm
- Pituus 950 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
- Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm
Pollari on saatavilla vikavirtasuojatulla pistorasialla, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


