KARLUX - Pollarivalaisin - SOTKA PH-MU-LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Iskunkestävyysluokka - IK10
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045071349
Sähkönumero
4507134
Toimittajan tuotenumero
SOTKA PH-MU-LED
Tukkuerä
15
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys:
150 mm
Suojausluokka:
I
Sotka pollari sopii pelkistetyn muotonsa ansiosta monenlaiseen kohteeseen, niin pihapiiriin kuin kävelykadulle. Ajaton LED-pollari on suunniteltu etenkin julkisiin kohteisiin, jossa se kestää aikaa niin muotoilun kuin rakenteensa ansiosta. Energiatehokas LED-moduuli on huoltovapaa ja raikas 4000 K luo modernin loppusilauksen. Sotka on suosittu pollari esimerkiksi hotelleihin, kauppakeskuksiin, parkkipaikoille ja kävelykaduille. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää akryyliä
- Musta RAL 9005
- LED-moduuli 13 W / 1520 lm
- Ra >80
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- Pituus 950 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP65
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
- Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm
Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää! Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


