KARLUX - Pylväs - LISAV PLV suora 60x3500 MU
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - muu
Väri - musta
Putken halkaisija - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045070663
Sähkönumero
4507066
Toimittajan tuotenumero
4507066
Tukkuerä
30
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
musta
Putken halkaisija:
60 mm
Paino:
8.2 kg
Valaisimen maks. paino:
2.5 kg
Leveys:
60 mm
Korkeus:
3500 mm
PYLVÄS 60X3500
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


