KARLUX - Pylväsvalaisin - LYHTY-RAL7021-E27-IP44

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430018880358

Sähkönumero

4545817

Toimittajan tuotenumero

LYHTY-RAL7021-E27

Tukkuerä

16

LYHTY E27 led lampulle



Lyhty puistovalaisin on erinomainen vaihtoehto klassisiin kohteisiin kuten puistoihin, hautausmaille ja puutaloalueille. Tunnelmalllinen miljöö korostuu etenkin puupylväisiin asennetuilla Lyhty valaisimilla. Pylväsvalaisimen valonlähteenä LED E27 on joustava vaihtoehto, sillä polttimon voi valita kohteeseen valaistustarpeen, eli LED-lampun tehon ja värilämpötilan mukaan.

Ominaisuudet
  • Runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Harmaa RAL 7021
  • LED E27
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan. Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX