KARLUX - Pylväsvalaisin - TALAS TIE-DA23W.MU-3500LM-IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430018880488
Sähkönumero
4545822
Toimittajan tuotenumero
TALAS TIE-IP44 PT-23W-MU-3500LM
Tukkuerä
20
TALAS LED IP44 TIE OPTIIKALLA
Kotimainen Talas led TIE OPTIIKALLA on monipuolinen pylväsvalaisin, joka tuo kohteeseen energiansäästöä tyyliä unohtamatta. Muotokieleltään klassisen moderni puistovalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin taloyhtiöiden pihapiirejä, parkkipaikkoja, puistoja ja kävelyteitä. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Hollolassa Karluxin tehtaalla valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet
Tarpeen vaatiessa Talaksen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä sekä 2-päisellä pylvässovitteella. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX
Kotimainen Talas led TIE OPTIIKALLA on monipuolinen pylväsvalaisin, joka tuo kohteeseen energiansäästöä tyyliä unohtamatta. Muotokieleltään klassisen moderni puistovalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin taloyhtiöiden pihapiirejä, parkkipaikkoja, puistoja ja kävelyteitä. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Hollolassa Karluxin tehtaalla valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet
- Runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
- Musta RAL 9005
- LED-moduuli 23 W / 3500 lm
- KARLED LED-moduuli, >100 000 h
- Ra >80
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- DALI-ohjattavissa
- Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- Asennus pylvääseen 60 mm
- Asennuskorkeus 3-6 m
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Tarpeen vaatiessa Talaksen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä sekä 2-päisellä pylvässovitteella. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


