KARLUX - Seinä/kattovalaisin ulko - AALTO. VALK-LED-4000K IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045071547
Sähkönumero
4507154
Toimittajan tuotenumero
AALTO-LED-VALKOINEN
Tukkuerä
1
AALTO VALKOINEN LED 4000K
Tehokas ja tyylikäs Aalto seinävalaisin on suunniteltu taloyhtiöt mielessä. Jopa 1400 lm antava valaisin toimii sekä yleisvalona että numerovalaisimena niin julkisissa kuin yksityisissä kohteissa. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Tehokas ja tyylikäs Aalto seinävalaisin on suunniteltu taloyhtiöt mielessä. Jopa 1400 lm antava valaisin toimii sekä yleisvalona että numerovalaisimena niin julkisissa kuin yksityisissä kohteissa. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on sähkösinkittyä terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Valkoinen RAL 9010
- LED-moduuli 13,5 W, >50 000 h
- Valovirta 1400 lm
- Värilämpötila 4000 K
- Pituus: 31 cm
- Leveys: 21 cm
- Korkeus: 10 cm
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP65
- Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX


