KARLUX - Seinä/kattovalaisin ulko - MULTI ALUMIINI 5w MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045071721
Sähkönumero
4507172
Toimittajan tuotenumero
MULTI MUSTA
Tukkuerä
1
MULTI ALUMIINI 5w led MUSTA
Multi on modernin kohteen valinta huoltovapaan LED-moduulin ansiosta. Mutkattoman tyylikäs valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Multi K kattovalaisimeen ja Polku pollarivalaisimeen, joten saman valaisimen eri versioilla voi valaista sisä- ja ulkotilat, niin katetut alueet, polut kuin seinätkin. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX 00 lm.
Multi on modernin kohteen valinta huoltovapaan LED-moduulin ansiosta. Mutkattoman tyylikäs valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Multi K kattovalaisimeen ja Polku pollarivalaisimeen, joten saman valaisimen eri versioilla voi valaista sisä- ja ulkotilat, niin katetut alueet, polut kuin seinätkin. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Valaisimessa on alumiinirunko, jossa pintamateriaalina alumiini
- Kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Musta (RAL 9005)
- LED-moduuli 5 W, >50 000 h
- Valovirta 900 lm
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- Ra>80
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX 00 lm.


