KARLUX - Seinävalaisin sisä Lehti S - LEHTI S SEINÄ HUOPA HA 4W-IP20

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 300...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041461090

Sähkönumero

4146109

Toimittajan tuotenumero

LEHTI S-LED-HUOPA-HAR-

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

300...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Rungon väri:

harmaa

Pituus:

82 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

valkoinen

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

150 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Korkeus/syvyys:

45 mm

Valon väri:

valkoinen

LEHTI S SEINÄVALAISIN



Suomalaista designia edustava Lehti seinävalaisin huopaisena on suunniteltu sisälle asennettavaksi, tai esimerkiksi parvekkeelle sateelta suojaan. Lehti (huopa) on suunniteltu valaisemaan niin kodin pintoja kuin julkisia kohteita. LED-seinävalaisin on erityisen kotonaan vähäeleisissä ja moderneissa ympäristöissä, sekä kohteissa, joihin halutaan huomaamatonta mutta tehokasta valaistusta. Lehti on erinomainen valinta esimerkiksi kodin olohuoneeseen, hotellin käytäville ja makuuhuoneen yövaloksi. Elegantin ja vähäeleisen Lehti seinävalaisimen on suunnitellut palkittu muotoilija, Isko Lappalainen, ja valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Lankku pihapiirivalaisimeen. Lehti on suunniteltu valaisemaan talon sisäseiniä huopaisena ja alumiinisena sekä ulkoseiniä alumiinisena, yhdistäen kiinteän valaistuksen saman muotokielen alle. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne: alumiinirunko, pintamateriaalina kylmäpuristettu huopa, kirkas akryyli (tai tilauksesta opaaliakryyli)
  • Harmaa
  • LED-moduuli 4 W, >50 000 h
  • Valovirta 400 lm
  • Värilämpötila 3000 K
  • Valaisimen mitat (mm): 150 X 82 X 29/45
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP20
  • Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)

Valaisimen kylmäpuristettuun huopaan kuitu on saatu kierrätetyistä PET-pulloista. Lehti on vakiovärien lisäksi saatavilla kymmenillä eri värisillä huopapinnoilla, esimerkiksi keltainen, violetti ja punainen. Valaisimeen on mahdollista myös saada räätälöity dipattu kuviopinta ja läpikuultavalle akryylille tehtynä Lehti seinävalaisimesta saa esimerkiksi upean yövalon lastenhuoneeseen – Kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan