KARLUX - Seinävalaisin ulko Lehti S - LEHTI S SEINÄ AL ANT 4W-IP44

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 300...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041461021

Sähkönumero

4146102

Toimittajan tuotenumero

LEHTI S-LED-AL-ANT-4W-

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

300...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Pituus:

82 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

valkoinen

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

150 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Korkeus/syvyys:

45 mm

Valon väri:

valkoinen

LEHTI S SEINÄVALAISIN ulko ja sisäkäyttöön

Suomalaista designia edustava Lehti seinävalaisin on suunniteltu valaisemaan niin kodin pintoja kuin julkisia kohteita. Lehti on erityisen kotonaan vähäeleisissä ja moderneissa ympäristöissä, sekä kohteissa, joihin halutaan huomaamatonta mutta tehokasta valaistusta. Elegantin ja vähäeleisen Lehti seinävalaisimen on suunnitellut palkittu muotoilija, Isko Lappalainen, ja valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Lankku pihapiirivalaisimeen. Lehti on suunniteltu valaisemaan talon sisäseiniä huopaisena ja alumiinisena sekä ulkoseiniä alumiinisena, yhdistäen kiinteän valaistuksen saman muotokielen alle. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne: alumiinirunko, pintamateriaalina alumiini, kirkas akryyli (tai tilauksesta opaaliakryyli)
  • Antrasiitti RAL 7024
  • LED-moduuli 4 W, >50 000 h
  • Valovirta 400 lm
  • Värilämpötila 3000 K
  • Valaisimen mitat (mm): 150 X 82 X 29/45
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)

Lehti on maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan, esimerkiksi talon ulkoseiniin sointuvaksi. Valaisimeen on mahdollista myös saada räätälöity dipattu kuviopinta ja läpikuultavalle akryylille tehtynä Lehti seinävalaisimesta saa esimerkiksi upean yövalon lastenhuoneeseen – Kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan