KARLUX - Seinävalaisin ulko - PIKKU.LUNNI.MUSTA-E27 IP23

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045071622

Sähkönumero

4507162

Toimittajan tuotenumero

LUNNI PIKKU SEINÄULKO-MUSTA

Tukkuerä

50

LUNNI ULKOSEINÄVALAISIN

Modernin tyylikäs Pikku Lunni on suunniteltu valaisemaan etenkin yksityisiä pihoja, kesämökkejä sekä taloyhtiöiden rakennuksia. Pikku Lunni seinävalaisimen opaaliakryyli hajottaa valon kauniisti ja häikäisemättä. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne on alumiinia ja RST-terästä
  • Kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Musta (RAL 9005)
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP23
  • Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan