KARLUX - Seinävalaisin ulko - PIKKU TALAS.MUSTA-E27 IP23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045071486
Sähkönumero
4507148
Toimittajan tuotenumero
PIKKU TLS SEINÄ-MUSTA
Tukkuerä
1
PIKKU TALAS SEINÄVALAISIN
Seinävalaisin Pikku Talas on nimeään kantavan perheen pienin edustaja. Talas seinävalaisin on omiaan valaisemaan pihan kuin pihan nykyaikaisella muotokielellään. Talas seinävalaisin on kotonaan myös taloyhtiöiden kulkureiteillä. Modernin simppeli muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla ja Talas seinävalaisimeen voikin itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Seinävalaisin Pikku Talas on nimeään kantavan perheen pienin edustaja. Talas seinävalaisin on omiaan valaisemaan pihan kuin pihan nykyaikaisella muotokielellään. Talas seinävalaisin on kotonaan myös taloyhtiöiden kulkureiteillä. Modernin simppeli muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla ja Talas seinävalaisimeen voikin itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on alumiinia ja RST-terästä
- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Musta RAL 9005
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Mitat: pituus 21 cm (etäisyys seinästä), leveys 20 cm, korkeus 26 cm (seinävarresta valaisimen hattuun)
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP23
- Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


