KARLUX - Seinävalaisin ulko - SEINÄ.PIKKU TALAS.CU-E27 IP23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045071578
Sähkönumero
4507157
Toimittajan tuotenumero
PIKKU TALAS SEINÄ-KUPA
Tukkuerä
50
TALAS SEINÄVALAISIN, Kupari
Seinävalaisin Pikku kupari Talas on omiaan valaisemaan modernin pihapiirin estetiikkaa arvostavan kotona. Ihastuttava kupari hohtaa uutena melkeinpä ruusukullan värisenä ja hapettuessaan kupari tummuu ja muuttuu persoonallisen uniikiksi pinnaksi. Modernin simppeli muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla ja seinävalaisimeen voikin itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Seinävalaisin Pikku kupari Talas on omiaan valaisemaan modernin pihapiirin estetiikkaa arvostavan kotona. Ihastuttava kupari hohtaa uutena melkeinpä ruusukullan värisenä ja hapettuessaan kupari tummuu ja muuttuu persoonallisen uniikiksi pinnaksi. Modernin simppeli muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla ja seinävalaisimeen voikin itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on kuparia
- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP23
- Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


