KARLUX - Taajamavalaisi LAHTI LED 1-10W - LAHTI LED 23W.MU-3400lm-IP65

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045069810

Sähkönumero

4506981

Toimittajan tuotenumero

LAHTI TIE LED 23W-MU-3

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3400...0 lm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

musta

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

ei

LAHTI LED TAAJAMAVALAISIN

Tyylikäs Lahti LED edustaa suomalaista designia parhaimmillaan ja sen on suunnitellut palkittu muotoilija, Isko Lappalainen. Pylväsvalaisin sopii erinomaisesti asuinalueiden, pienteiden ja paljon valoa tarvitsevien aukioiden valaisemiseen, ja on erinomainen valinta esimerkiksi koulun pihalle. Lahti on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Valaisin on rakenteeltaan RST-terästä ja merialumiinia, joten se kestää joka sään! Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Kestävä rakenne on RST-terästä ja merialumiinia
  • Musta RAL 9005
  • LED-moduuli 23 W / 3400 lm
  • Optiikka: tiensuuntainen
  • KARLED LED-moduuli, >100 000 h
  • DALI-ohjattavissa. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
  • Ra >80
  • Värilämpötila 4000 K
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP65
  • Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S

Valaisin on saatavilla myös seinäkiinnityksellä, kysy lisää! Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan