KARLUX - Taajamavalaisin EMOLA LED - EMOLAseinäLED44W-MU-5000LM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5000...0 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045070113
Sähkönumero
4507011
Toimittajan tuotenumero
EMOLA LED PT44W-MU-500
Tukkuerä
20
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5000...0 lm
EMOLA LED SEINÄVALAISIN
Emola Seinä henkii modernia maalaisromantiikkaa. Emolan seinämalli luo idyllistä tunnelmaa pihaan ja julkiseen kohteeseen. Edustavimmillaan Emola on vanhoilla ja vehreillä asuinalueilla sekä kylämaisemassa. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin, joten valaisimessa yhdistyy uniikilla tavalla vanhan ajan henki nykymaailman moderniin teknologiaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Erityislaatuisen seinävalaisimesta tekee se, että Emolan hattu on tilauksesta saatavilla kuparisena. Upean tunnelman kohteeseen saa yhdistämällä Emolan pylväs- ja seinämallin valaisimia, luoden yhtenäisen idyllisen ja tehokkaan valaistuksen. Kuvun valinnalla saa myös vaihtelua valaistukseen: opaaliakryyli hajottaa valon kauniisti häikäisemättä ja kirkas polykarbonaatti tuo tehokkuutta sekä selkeyttä valoon.
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Emola Seinä henkii modernia maalaisromantiikkaa. Emolan seinämalli luo idyllistä tunnelmaa pihaan ja julkiseen kohteeseen. Edustavimmillaan Emola on vanhoilla ja vehreillä asuinalueilla sekä kylämaisemassa. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin, joten valaisimessa yhdistyy uniikilla tavalla vanhan ajan henki nykymaailman moderniin teknologiaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Hattu maalattua alumiinia (tai tilauksesta kuparia). Pylväskaari sinkittyä, pulverimaalattua terästä.
- Häikäisysuoja/optiikka iskunkestävää LED-opaaliakryylia (tai tilauksesta kirkas polykarbonaatti)
- Musta (RAL 9005)
- LED-moduuli 44 W, >100 000 h
- DALI-ohjattavissa. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- Valovirta 5000 lm
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- Ra>80
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP65
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Erityislaatuisen seinävalaisimesta tekee se, että Emolan hattu on tilauksesta saatavilla kuparisena. Upean tunnelman kohteeseen saa yhdistämällä Emolan pylväs- ja seinämallin valaisimia, luoden yhtenäisen idyllisen ja tehokkaan valaistuksen. Kuvun valinnalla saa myös vaihtelua valaistukseen: opaaliakryyli hajottaa valon kauniisti häikäisemättä ja kirkas polykarbonaatti tuo tehokkuutta sekä selkeyttä valoon.
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


