KARLUX - Taajamavalaisin Kombi LED DALI - KOMBI LED-DA34W.MU-5000LM-IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045069933
Sähkönumero
4506993
Toimittajan tuotenumero
KOMBI LED-DA PT-34W-MU
Tukkuerä
16
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5000...0 lm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
musta
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
700...1050 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Säädettävä optiikka:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
ei
Kotimainen Kombi taajamavalaisin on suunniteltu erityisesti rakennusten edustoille, aukioille ja puistoteille. Ohjattavuus (DALI) tuo joustavuutta kohteen tarpeisiin. Valonlähteenä LED-moduuli on energiatehokas. Lisäksi energiaa säästävä tehonpudotusohjelmointi saatavilla. Pylväsvalaisimen prismoitettu akryyli jakaa valon kauniisti ja häikäisemättä. Kombi on kotonaan taloyhtiöiden pihapiireissä, johon se luo pehmeän modernin loppusilauksen. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Runko valettua alumiinia, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää ja prismoitettua akryyliä
- Musta RAL 9005
- LED-moduuli 34 W / 5000 lm
- KARLED LED-moduuli, >100 000 h
- Ra >80
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- DALI-ohjattavissa
- Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- Asennus pylvääseen 60 mm
- Asennuskorkeus 3-6 m
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Tarpeen vaatiessa Valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Valaisimeen on tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


