KARLUX - Taajamavalaisin LAHTI LED1-10V - LAHTI tieLED34W.HA-5100lm-IP66

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045070533

Sähkönumero

4507053

Toimittajan tuotenumero

LAHTI TIE LED 34W-HA-5

Tukkuerä

1

LAHTI LED TAAJAMAVALAISIN

Tyylikäs Lahti LED edustaa suomalaista designia parhaimmillaan ja sen on suunnitellut palkittu muotoilija, Isko Lappalainen. Pylväsvalaisin sopii erinomaisesti asuinalueiden, pienteiden ja paljon valoa tarvitsevien aukioiden valaisemiseen, ja on erinomainen valinta esimerkiksi koulun pihalle. Lahti on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Valaisin on rakenteeltaan RST-terästä ja merialumiinia, joten se kestää joka sään! Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Kestävä rakenne on RST-terästä ja merialumiinia
  • Harmaa RAL 7037
  • LED-moduuli 34 W / 5100 lm
  • Optiikka: tiensuuntainen
  • KARLED LED-moduuli, >100 000 h
  • DALI-ohjattavissa. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
  • Ra >80
  • Värilämpötila 4000 K
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP65
  • Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S

Valaisin on saatavilla myös seinäkiinnityksellä, kysy lisää! Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan