KARLUX - Taajamavalaisin - PALLO LED-HAR-E27-IP44

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Pylvässovitteen halkaisija - 60...60 mm

  • Sisältää lampun - ei

  • Lamppujen/moduulien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045070496

Sähkönumero

4507049

Toimittajan tuotenumero

PALLO LED-HAR-E27-IP44

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

PALLO LED-HAR-E27-IP44



Klassikoksi muodostunut Pallo taajamavalaisin on päivitetty LED aikakaudelle E27 kannalla! Pylväsvalaisimen valonlähteenä LED E27 on joustava valinta, sillä polttimon voi valita kohteen valaistustarpeiden mukaan. Iskunkestävä opaaliakryyli hajottaa valon tehokkaasti ja raikastaa kohteen kuin kohteen yleisvalolla, häikäisemättä. Pallo on kotonaan etenkin parkkipaikoilla, aukioilla ja taloyhtiöiden pihapiireissä, sekä lenkkipoluilla. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Harmaa RAL 7037
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan