KARLUX - Taajamavalaisin - PALLO LED-KL-HAR-E27-IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pylvässovitteen halkaisija - 60...60 mm
Sisältää lampun - ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045070359
Sähkönumero
4507035
Toimittajan tuotenumero
PALLO LED-KL-HAR-E27-I
Tukkuerä
18
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Klassikoksi muodostunut Pallo Käpylamelli on päivitetty LED aikakaudelle E27 kannalla! Taajamavalaisimen valonlähteenä LED E27 on joustava valinta, sillä polttimon voi valita kohteen valaistustarpeiden mukaan. Lamellit hajottavat valon kauniisti ja pylväsvalaisin raikastaakin kohteen kuin kohteen yleisvalolla, häikäisemättä. Pallo Käpylamelli on kotonaan etenkin parkkipaikoilla, aukioilla ja taloyhtiöiden pihapiireissä, sekä lenkkipoluilla. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, kupu iskunkestävää akryyliä
- Lamellit ovat alumiinia ja maalattavissa RAL-sävyihin
- Lamellien aukon halkaisija on 92 mm
- Harmaa RAL 7037
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Asennus pylvääseen 60 mm
- Asennuskorkeus 3-6 m
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


