KARLUX - Taajamavalaisin - TALAS LED-DA23W.MU-3500LM-IP44

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045069575

Sähkönumero

4506957

Toimittajan tuotenumero

TALAS LED-IP44 PT-23W-

Tukkuerä

15

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3500...0 lm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

musta

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Säädettävä optiikka:

ei

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

ei

TALAS LED DALI PUISTOVALAISIN 29W 3500lm 4000K MUSTA



Kotimainen Talas LED on monipuolinen pylväsvalaisin, joka tuo kohteeseen energiansäästöä tyyliä unohtamatta. Muotokieleltään klassisen moderni puistovalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin taloyhtiöiden pihapiirejä, parkkipaikkoja, puistoja ja kävelyteitä. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Puistovalaisimeen on saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja (4507142). Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:
  • Runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Musta RAL 9005
  • LED-moduuli 23 W / 3500 lm
  • KARLED LED-moduuli, >100 000 h
  • Ra >80
  • Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
  • DALI-ohjattavissa
  • Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Tarpeen vaatiessa Talaksen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä sekä 2-päisellä pylvässovitteella. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan