KARLUX - Taajamavalaisin TALAS LED - TALAS LED-23W.MU-3500LM-IP65

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045070625

Sähkönumero

4507062

Toimittajan tuotenumero

TALAS LED-IP65-23W-MU-

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Suojausluokka:

I

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Säädettävä optiikka:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

TALAS LED IP65 DALI PUISTOVALAISIN

Kotimainen Talas LED IP65 on suunniteltu etenkin kaupunkien ja kuntien tarpeisiin. Pylväsvalaisin on kotonaan rakennusten edustoilla ja parkkipaikoilla, asuinalueilla, promenadeilla sekä puisto- ja pyöräteillä. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin. Puistovalaisimeen on saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja (4507142). Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Runko valettua alumiinia, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Musta RAL 9005
  • LED-moduuli 23 W / 3500 lm
  • KARLED LED-moduuli, >100 000 h L90/B10
  • Ra >80
  • Värilämpötila 4000 K
  • DALI-ohjattavissa
  • Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP65
  • Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S
Tarpeen vaatiessa Valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Valaisin on saatavilla myös seinäkiinnityksellä sekä 2-päisellä pylvässovitteella. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan