KARLUX - Taajamavalaisin TALAS LED - TALAS LED-DA23W.HA-3500LM-IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045070649
Sähkönumero
4507064
Toimittajan tuotenumero
TALAS LED-IP65-23W-HA-
Tukkuerä
20
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Suojausluokka:
I
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys DALI:
kyllä
Säädettävä optiikka:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Kotimainen Talas LED IP65 on suunniteltu etenkin kaupunkien ja kuntien tarpeisiin. Pylväsvalaisin on kotonaan rakennusten edustoilla ja parkkipaikoilla, asuinalueilla, promenadeilla sekä puisto- ja pyöräteillä. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin. Puistovalaisimeen on saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja (4507142). Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Runko valettua alumiinia, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
- Harmaa RAL 7037
- LED-moduuli 23 W / 3500 lm
- Asennus pylvääseen (60 mm)
- Asennuskorkeus 3-6 m
- KARLED LED-moduuli, >100 000 h L90/B10
- Värilämpötila 4000 K
- Ra >80
- Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- DALI-ohjattavissa
- IK10
- Kotelointiluokka IP65
- Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S
Tarpeen vaatiessa Talaksen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä sekä 2-päisellä pylvässovitteella. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


