Varastointi päättyy

KARLUX - Taajamavalaisin - TYL PT-MU-E27-LED

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045071400

Sähkönumero

4507140

Toimittajan tuotenumero

TYL PT-MU-E27-LED

Tukkuerä

1

PT.TYL.MU-LED-E27 IP44

Persoonallinen Tylli taajamavalaisin on päivitetty LED aikakaudelle E27 kannalla! Pylväsvalaisimen valonlähteenä LED E27 on joustava valinta, sillä polttimon voi valita kohteen valaistustarpeiden mukaan. Lamellit hajottavat valon kauniisti ja häikäisemättä. Ajaton Tylli on kotonaan etenkin puistoteillä, taloyhtiöissä ja persoonallisissa kohteissa. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
  • \n
  • Lamellit ovat alumiinia ja maalattavissa RAL-sävyihin
  • \n
  • Lamellien aukon halkaisija on 92 mm
  • \n
  • Musta RAL 9005
  • \n
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • \n
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • \n
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • \n
  • IK10
  • \n
  • Kotelointiluokka IP44
  • \n
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
  • \n

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX