KARLUX - Talas pylväsvalaisin - TLS PH-A 100W HA RAL9007

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Pylvässovitteen halkaisija - 51...51 mm

  • Suojausluokka - I

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041075273

Sähkönumero

4107527

Toimittajan tuotenumero

TLS PH-A-HA

Tukkuerä

0

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

51...51 mm

Suojausluokka:

I

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

E27

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

TALAS PIHAPIIRI



Talas pihapiirivalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin pihapiirejä ja puutarhaa. Tyylikäs Talas pihapiirivalaisin on kotonaan etenkin uudempien rakennusten läheisyydessä. Simppelin moderni muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla. Pihapiirivalaisimen häikäisysuoja peittää lamppua ja estää liikaa häikäisyä. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Helmiäisharmaa RAL 9007
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Asennus pylvääseen 48 mm
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP23
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan