KARLUX - Talas seinävalaisin - TLS SN-A 60W HA RAL9007

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041060149
Sähkönumero
4106014
Toimittajan tuotenumero
TLS SEINÄ-HELM.HARM
Tukkuerä
50
Suojausluokka:
I
TALAS SEINÄVALAISIN
Klassinen Talas seinämalli on omiaan valaisemaan pihan kuin pihan nykyaikaisella muotokielellään. Talas seinävalaisin on kotonaan myös taloyhtiöiden kulkureiteillä. Simppeli muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla ja Talas seinävalaisimeen voikin itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Klassinen Talas seinämalli on omiaan valaisemaan pihan kuin pihan nykyaikaisella muotokielellään. Talas seinävalaisin on kotonaan myös taloyhtiöiden kulkureiteillä. Simppeli muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla ja Talas seinävalaisimeen voikin itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on alumiinia ja RST-terästä
- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Helmiäisharmaa (RAL 9007)
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP23
- Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


