KARLUX - Talas seinävalaisin - TLS SN-A 60W VA RAL9010

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041060101

Sähkönumero

4106010

Toimittajan tuotenumero

TLS SEINÄ-VALK

Tukkuerä

50

Suojausluokka:

I

TALAS SEINÄVALAISIN

Klassinen Talas seinämalli on omiaan valaisemaan pihan kuin pihan nykyaikaisella muotokielellään. Talas seinävalaisin on kotonaan myös taloyhtiöiden kulkureiteillä. Simppeli muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla ja Talas seinävalaisimeen voikin itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne on alumiinia ja RST-terästä
  • Kupu iskunkestävää akryyliä
  • Valkoinen (RAL 9010)
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP23
  • Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan