KARLUX - Tavi pylväsvalaisin - TAV PH-A 100W antik.hop.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija - 51...51 mm
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041075563
Sähkönumero
4107556
Toimittajan tuotenumero
TAV PH-A-ANT.HOP.
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
51...51 mm
Suojausluokka:
I
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
E27
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Tavi on mitoiltaan hieman pienempi pihapiirivalaisin ja siksi kotonaan etenkin pihapiireissä ja poluilla. Tavi sopii myös taloyhtiöiden pihoille ja esimerkiksi valaisemaan nurmea. Pihapiirivalaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Yhdistä Tavi pihapiirivalaisin Tavi seinävalaisimeen! Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Antiikkihopea
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Asennus pylvääseen 48 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP23
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX




