KARLUX - Tavi seinävalaisin - TAV SN-A 100W antik.CU.

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041075693

Sähkönumero

4107569

Toimittajan tuotenumero

TAVI SEINÄ-ANT.CU

Tukkuerä

50

Suojausluokka:

I

TAVI SEINÄVALAISIN

Ryhdikäs Tavi seinävalaisin on omiaan valaisemaan mökkipihaa ja ympäristöä jylhässä maisemassa. Erityisen kotonaan Tavi on hirsitalojen ja jykevien kivitalojen ulkoseinissä. Ryhdikkään ja modernin muotokielensä ansiosta Tavi sopii asennettavaksi myös taloyhtiöiden kulkureittejä valaisemaan. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne on alumiinia ja RST-terästä
  • Kupu iskunkestävää akryyliä
  • Antiikkikupari
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP23
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan