KARLUX - Tavi seinävalaisin - TAV SN-A 100W VA RAL9010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041075662
Sähkönumero
4107566
Toimittajan tuotenumero
TAV SEINÄ-VALK
Tukkuerä
50
Suojausluokka:
I
TAVI SEINÄVALAISIN
Ryhdikäs Tavi seinävalaisin on omiaan valaisemaan mökkipihaa ja ympäristöä jylhässä maisemassa. Erityisen kotonaan Tavi on hirsitalojen ja jykevien kivitalojen ulkoseinissä. Ryhdikkään ja modernin muotokielensä ansiosta Tavi sopii asennettavaksi myös taloyhtiöiden kulkureittejä valaisemaan. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Ryhdikäs Tavi seinävalaisin on omiaan valaisemaan mökkipihaa ja ympäristöä jylhässä maisemassa. Erityisen kotonaan Tavi on hirsitalojen ja jykevien kivitalojen ulkoseinissä. Ryhdikkään ja modernin muotokielensä ansiosta Tavi sopii asennettavaksi myös taloyhtiöiden kulkureittejä valaisemaan. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on alumiinia ja RST-terästä
- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Valkoinen (RAL 9010)
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP23
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


