KASK - Kypärätarvike - Arc Visor ATPV27 Ergo

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099323710

Sähkönumero

6355608

Toimittajan tuotenumero

WVI00035-

Tukkuerä

8

Valokaarisuojus Kask.ARC3.27Ca Kattavimman valokaarisuojan tarjoava kokokasvosuojain Kask Zenith X, Zenith X MAX ja Primero työkypäriin ja Quantum pelastuskypäriin. Mahdollistaa työskentelyn jännitteisten sähköosien parissa tai niiden läheisyydessä, valokaarisuojalla luokka 2 (GS-ET-29), jopa 27,0 cal/cm² (ASTM F2178-12). Suositellaan käytettäväksi valokaarelta suojaavan kypärähupun kanssa (esim. BUFF Safety Arc Protect).

Kiinnitetään suoraan Kask työkypärien sivuloviin kuulonsuojainten kiinnityspisteisiin toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä työkaluvapaasti. Suojaa silmiä ja kasvoja valokaariluokka 2 mukaisesti oikosulun aiheuttamalta <7 kA valokaarelta (max. 320 kJ), sekä UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja tarjoten varoitusvalojen hyvän havainnointitarkkuuden, sekä suuriergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm, 0.86 g teräskuula 120 m/s), sekä nestesuihkulta (paine 170kPa) ja sulalta metallilta ja kiinteitä kuumia aineita vastaan.

Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Tarjoaa esteettömän ja laajan näkökentän kaikkiin suuntiin. Pinta huurtumisenestokäsitelty näkemisen parantamiseksi ja työturvallisuude parantamiseksi. Leuan alueella läpinäkyvä alasuojus, jonka ansiosta työskentelyn tehokkuus ja turvallisuus säilyvät myös ahtaissa tiloissa ja hankalammissa työasennoissa. Hyvä yhteensopivuus myös GVS Low Profile-sarjan puolinaamarimallisten hengityssuojainten kanssa käytettäessä.

Sertifiointi: EN ISO 16321-1 UL2 E 6 9. GS-ET-29 (Box-Test) 8-2-2 Luokka 2, APC 2. ATPV 27 cal/cm². CE. ANSI / ISEA Z87.1 + U6 + ASTM F2178. CSA Z94.3. UKCA.
Näkyvän valon läpäisyindeksi VLT mukaisesti: <50 %. Värintoistoindeksi CRI erinomainen >95 %.
Nivelen kääntymisherkkyyttä voidaan säätää sivuruuveja kiristämällä tai löysäämällä.
Kokonaispaino 370 g.
Materiaali: Polykarbonaatti.
Maksimielinikä 10 vuotta.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.

Suosittelemme seuraavia tuotteita Arc Visor kokokasvosuojainten kanssa käytettäväksi:
- FR Neck Protector niskasuojus Zenith X & Primero (WAC00034-514)
- BUFF Safety Arc Protect+FR Balaclava kypärähuppu valokaarisuojalla (110788.799.10.00)
- BUFF Safety Arc Protect+FR BUFF tuubihuivi valokaarisuojalla (110787.799.10.00)
- Helmet Bag Large kypäräpussi (WAC00071-)
- Bollé Safety B-Clean Lens Cleaner puhdistusspray 250 ml, tuotekoodi PACS250 (Snro 6315960)
- Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina 200 kpl, tuotekoodi PACMPCT (Snro 6315959)
- Bollé Safety Anti-Fog Spray 500 ml huurtumisenestosuihke, tuotekoodi PACF500 (Snro 6315958)

Valtioneuvoston asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta, 13 luku 71§: "Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara."

MUISTA AINA HUOMIOIDA TYÖTEHTÄVÄKOHTAINEN RISKIENARVIOINTI, KUN VALITSET KUHUNKIN TYÖHÖN OIKEAA KYPÄRÄ-SILMIENSUOJAIN -YHDISTELMÄÄ! Valmis kaavake: www.vandernet.com/riskienarviointi

Lisää tietoa ATPV arvosta:
ATPV-arvo kertoo kuinka suuren lämpöenergian valokaaresta suojain kestää ennen kuin käyttäjä saa toisen asteen palovamman riskin. Mitä suurempi luku, sitä paremmin suojain kestää valokaarta.
ATPV = Arc Thermal Performance Value_x000D_ Yksikkö on cal/cm² (kaloria per neliösenttimetri). Kask Arc Visor ATPV27 siis tarjoaa 27 cal/cm² arvollaan suojan 2,25-kertaa suuremmalta energiamäärältä, kuin malliston toiseksi parhaiten suojaava malli Kask Arc Visor Class 2 Ergo 12 cal/cm² arvollaan.