KASK - Kypärätarvike - Zenith X kypärän sisäpehm.srj

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - panta

  • Soveltuu - päänsuojaukseen

  • Uudelleenkäytettävä - kyllä

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099232258

Sähkönumero

6355569

Toimittajan tuotenumero

WPA00010-

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

panta

Soveltuu:

päänsuojaukseen

Uudelleenkäytettävä:

kyllä

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Täydellinen vaihtopehmustesarja kaikkiin Kask Zenith X -sarjantyökypäriin. Imee ja siirtää kosteutta tehokkaasti. Täydellinen vaihtopehmustesarja kaikkiin Kask Zenith X -sarjan työkypäriin. Imee ja siirtää kosteutta tehokkaasti.
Kaikkien osien kiinnitys kypärän rakenteisiin tapahtuu integroidun Click-In rakenteen ansiosta nopeasti vain napsauttamalla, joten kypärän ylläpito on helppoa ja tehokasta.

Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.

Huom! Tämä pehmustesarja ei sovellu aiemmin vuoteen 2021 asti valmistettuun ja tuotannosta poistuneeseen Zenith -sarjaan, johon on oma pehmustesarjansa.