KASK - Kasvonsuojain - Arc Flash Visor Luokka 1 <4kA

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varustettu pääpannalla - ei

  • Leukasuojalla - ei

  • Taittuva - kyllä

  • Valokaaritestattu - kyllä

  • Materiaali - polykarbonaatti (PC)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099156516

Sähkönumero

6355511

Toimittajan tuotenumero

WVI00014-

Tukkuerä

8

Varustettu pääpannalla:

ei

Leukasuojalla:

ei

Taittuva:

kyllä

Valokaaritestattu:

kyllä

Materiaali:

polykarbonaatti (PC)

Tiiveysrengas:

ei

Vaihdettavat linssit:

ei

Valokaarisuojus Kask Zenith kypäriin.

Valokaarisuojan tarjoava kirkas kokokasvosuojain Kask työkypäriin. Kiinnitetään suoraan Kask Zenith X ja Primero -sarjojen työkypärien, tai Quantum -sarjan pelastuskypärien sivuloviin kuulonsuojainten kiinnityspisteisiin toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä työkaluvapaasti.

Suojaa silmiä ja kasvoja valokaariluokka 1 mukaisesti oikosulun aiheuttamalta Tarjoaa esteettömän ja laajan näkökentän kaikkiin suuntiin. Hyvä yhteensopivuus myös GVS Low Profile-sarjan puolinaamarimallisten hengityssuojainten kanssa käytettäessä

Sertifiointi: EN ISO 16321-1. Suojaa UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja tarjoten varoitusvalojen hyvän havainnointitarkkuuden, sekä suuriergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm, 0.86 g metallikuula 120 m/s). DGUV GS-ET-29 (Box-Test) Luokka 1 / APC 1. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Näkyvän valon läpäisykyky NA: 88 %. Näkyvän valon indeksi VLT mukaisesti: 50 > 75 %. Värintoistoindeksi CRI erinomainen >95 %. WLBP saksalaisen BGI/GUV-I 5188 mukaisesti: 168 kJ. CE.
Merkinnät: 16321 KASK UL1,2 E 6 / GS-ET-29 8-1-0 APC 1.

Kaksi asentoa: nostettuna kypärän päälle kuljetusasentoon sekä laskettuna alas kasvojen eteen työasentoon. Kokonaispaino 294 g. Materiaali: Polykarbonaatti. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.

Suosittelemme seuraavia tuotteita Arc Flash Visor kokokasvosuojainten kanssa käytettäväksi:
- Helmet Bag Large kypäräpussi (WAC00071-)
- Bollé Safety B-Clean Lens Cleaner puhdistusspray 250 ml, tuotekoodi PACS250 (Snro 6315960)
- Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina 200 kpl, tuotekoodi PACMPCT (Snro 6315959)
- Bollé Safety Anti-Fog Spray 500 ml huurtumisenestosuihke, tuotekoodi PACF500 (Snro 6315958)

Työskenneltäessä olosuhteissa missä on valokaaren riski, suosittelemme Arc Visorin lisäksi kypärän alle valokaarisuojan tarjoavaa BUFF Safety Arc Protect+FR Balaclava (110788.799.10.00) -kypärähuppua, ja alusvaatekerraksi Aclima X-Safe valokaarisuoja-alusvaatteita.

Valtioneuvoston asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta, 13 luku 71§: "Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara."

Lisätietoa standardien merkinnöistä:
EN ISO 16321-1 standardi tarjoaa suositellut tasot silmien- ja kasvojensuojaukselle työkäytössä. Kask Arc Visor EN ISO 16321 luokka 1 tyyppi UL1,2 E 6 standardin vaatimukset täyttävänä kuuluu parhaaseen 1-optiikkaluokkaan, eli on suunniteltu yhtäjaksoiseen pitkäaikaiseenkin käyttöön. U tarkoittaa että Linssissä on UV-suodatus. L osoittaa että linssin sävy ei vaikuta värien tai valon toistoon. 1,2 tarkoittaa että kyseessä on kirkas linssi. E tarkoittaa että suojus suojaa silmiä ja kasvoja suurinopeuksisen pienienergisen kappaleen (6 mm / 0,86 g teräskuula) iskuilta nopeudella 120 m/s. 6 tarkoittaa että suojus kehyksineen suojaa nestesuihkulta (paine 170kPa). Tiedoksi: Aiemmin valokaarisuojuksissa ollutta merkintää 8 valokaarisuojauksesta ei enää uudessa standardissa käytetä.

GS-ET-29 on standardi valokaarisuojaukselle. Sen ydin on valokaaren tuottaman lämmön merkitys käyttäjän suojaukseen. Merkintöjen selitykset: 8-1-0: Tämä on testikoodin osa, joka liittyy testimenettelyyn. Esim. 8 kA, 1 sekunnin altistus. APC 1 (Arc Protection Class 1): Tämä tarkoittaa, että suojaimella on saavutettu luokka 1:n valokaarenkesto, eli se suojaa valokaarelta 4 kA:n virralla 400 ms ajan (=n. 0,5 s). APC 1 -luokitellut suojaimet absorboivat lämpösäteilyn ja kestävät roiskeet sekä estävät sokaisevan valon aiheuttamia vammoja. Standardi myös pitää sisällään sen että suojain soveltuu sähköasentajan töihin SFS 6002 mukaisiin työtehtäviin, se on testattu lämpösäteilyn osalta (ATPV/ELIM), se on testattu sulametalleja ja -roiskeita kestäväksi, ja että suojain on kehitetty yhteensopivaksi muiden henkilönsuojainten kanssa.