KASK - Kasvonsuojain - Zen FF Visor Kit kirkas

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varustettu pääpannalla - ei

  • Leukasuojalla - ei

  • Taittuva - kyllä

  • Valokaaritestattu - ei

  • Materiaali - polykarbonaatti (PC)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099106399

Sähkönumero

6355509

Toimittajan tuotenumero

WKI00003-

Tukkuerä

24

Varustettu pääpannalla:

ei

Leukasuojalla:

ei

Taittuva:

kyllä

Valokaaritestattu:

ei

Materiaali:

polykarbonaatti (PC)

Tiiveysrengas:

kyllä

Vaihdettavat linssit:

kyllä

Kask Zenith kypäriin Full Face kokokasvosuojain & pikakiinnikepari& yläkehys. EN 166 luokka 1 2C-1,2 BT N 9

Valmis setti, jossa Kask Zen FF Visor kirkas kokokasvosuojain (WVI00008-500), Zen FF Visor Carrier yläkehys (WAC00010-), sekä Zenith Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari (WAC00009-) kehyksen kiinnittämiseksi Kask Zenith -sarjan työkypäriin.

Panoraamanäkymän tarjoava optisesti erittäin korkealuokkainen Kask Zen FF Visor on suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä. EasyClick -kiinnitys tekee visiirin kiinnittämisestä ja irrottamisesta työkaluvapaata, helppoa ja nopeaa, jolloin kypärään voidaan vaihtaa aina kuhunkin työtehtävään parhaiten soveltuva silmien- ja kasvojensuojain, ja saadaan myös minimoitua päänsuojauskokonaisuuden paino niitä työtilanteita varten missä kypärään integroitua silmien-/kasvojensuojainta ei tarvita.

Täyttää CE EN 166 luokka 1 2C-1,2 BT N 9, EN 170 ja ANSI Z87.1 standardien vaatimukset: Sisäpuolella luokka N huurtumisenestopinnoite. Ulkopuolella naarmuuntumista ehkäisevä pinnoite. Optinen luokka 1: Soveltuu myös pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Suojaa silmiä ja kasvoja sulalta metalliroiskeelta ja kuumilta kappaleilta, haitalliselta UV-säteilyltä haittaamatta värierottelukykyä, keskienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6mm, 0.86 g metallikuula 120 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.

Kaksi asentoa: Nostettuna kypärän päälle kuljetusasentoon sekä laskettuna alas silmien eteen työasentoon. Yläreunassa kumireunus ehkäisee vesipisaroiden valumista kasvoille, ja alareunuksen pyöreä viimeistely tekee käytöstä miellyttävää ja ihoturvallista.

Visiirin materiaali: Polykarbonaatti. Kokonaispaino 142 g (visiiri 120 g, adapterit 22 g). Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.

Yhteensopivat Kask kypärämallit:
Zenith BA
Zenith BA Air
Zenith
Zenith HI VIZ
Zenith Air
Zenith Air HI VIZ
Zenith XL
Zenith XL HI VIZ
Zenith XL Air
Zenith XL Air HI VIZ
Zenith PL
Zenith PL HI VIZ
Zenith PL Combo

Suosittelemme seuraavia tuotteita Zen FF Visor Kit kokokasvosuojaimen kanssa käytettäväksi:
- Helmet Bag kypäräpussi (WAC00026-)
- Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina esikostutettu, tuotekoodi B100 (Snro 6336034)
- Bollé Safety Anti-Fog Kit huurtumisenestosuihke, tuotekoodi B200 (Snro 6336038)
- Lupine Front Click Helmet Mount Set kiinnike otsavalaisimen valopäälle, tuotekoodi i1082 (Snro 8772300)

Yhteensopivat Kask kypärämallit:
Zenith BA
Zenith BA Air
Zenith
Zenith HI VIZ
Zenith Air
Zenith Air HI VIZ
Zenith XL
Zenith XL HI VIZ
Zenith XL Air
Zenith XL Air HI VIZ
Zenith PL
Zenith PL HI VIZ
Zenith PL Combo

Valtioneuvoston asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta, 13 luku 71§: "Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara."