KASK - Kasvonsuojain - Zen MM Visor Kit verkkovisiiri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099454001
Sähkönumero
6355611
Toimittajan tuotenumero
WKI00024-
Tukkuerä
24
Verkko & Kehys & EasyClick kiinnikepari
Valmis setti, jossa kevyt Kask Zen MM Metal Mesh Visor metalliverkkovisiiri (WVI00046-), Zen FF Visor Carrier yläkehys (WAC00010-), sekä Zenith Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari (WAC00009-) kehyksen kiinnittämiseksi Kask Zenith X, Zenith X MAX ja Primero -sarjojen työkypäriin. sekä Quantum -sarjan pelastuskypäriin.
Verkkorakenteen ansiosta ilma liikkuu paremmin kasvojen lähellä, ja katselualue ei pääse huurtumaan tai jäätymään. Suositeltava valinta esim. metsurikäyttöön, raivaustyöhön, arboristeille ja puuteollisuuden eri työtehtäviin. Kaareva muotoilu tarjoaa laajan näkökentän, ja verkko tulee lähelle kasvoja, joka tekee käytöstä miellyttävää. Suunniteltu toimimaan ihanteellisesti myös omien silmälasien kanssa käytettäessä.
Sertifiointi:
EN ISO 16321-1:2022/A1:2025
EN ISO 16321-3:2022
ANSI Z87.1
Merkintä: 16321 C 1-M
Valonläpäisykyky (VLT): 50 %
Korkeus 190 mm
Painot: Visiiri 140 g, yläkehys 48 g, pikakiinnikepari 22 g.
Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Suosittelemme seuraavia tuotteita Zen Mesh Visor verkkovisiirien kanssa käytettäväksi:
- Helmet Bag Large kypäräpussi (WAC0071-)
- Zen niskasuojus harmaa (WAC00013-313)
- Zen niskasuojus HI VIZ oranssi (WAC00025-222)
- SC2 kuulonsuojaimet (WHP00005-)
Yhteensopivat Kask kypärämallit:
Zenith X -sarjan kaikki mallit
Zenith X MAX -sarjan kaikki mallit
Primero -sarjan kaikki mallit
Quantum -sarjan kaikki mallit
Valmis setti, jossa kevyt Kask Zen MM Metal Mesh Visor metalliverkkovisiiri (WVI00046-), Zen FF Visor Carrier yläkehys (WAC00010-), sekä Zenith Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari (WAC00009-) kehyksen kiinnittämiseksi Kask Zenith X, Zenith X MAX ja Primero -sarjojen työkypäriin. sekä Quantum -sarjan pelastuskypäriin.
Verkkorakenteen ansiosta ilma liikkuu paremmin kasvojen lähellä, ja katselualue ei pääse huurtumaan tai jäätymään. Suositeltava valinta esim. metsurikäyttöön, raivaustyöhön, arboristeille ja puuteollisuuden eri työtehtäviin. Kaareva muotoilu tarjoaa laajan näkökentän, ja verkko tulee lähelle kasvoja, joka tekee käytöstä miellyttävää. Suunniteltu toimimaan ihanteellisesti myös omien silmälasien kanssa käytettäessä.
Sertifiointi:
EN ISO 16321-1:2022/A1:2025
EN ISO 16321-3:2022
ANSI Z87.1
Merkintä: 16321 C 1-M
Valonläpäisykyky (VLT): 50 %
Korkeus 190 mm
Painot: Visiiri 140 g, yläkehys 48 g, pikakiinnikepari 22 g.
Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Suosittelemme seuraavia tuotteita Zen Mesh Visor verkkovisiirien kanssa käytettäväksi:
- Helmet Bag Large kypäräpussi (WAC0071-)
- Zen niskasuojus harmaa (WAC00013-313)
- Zen niskasuojus HI VIZ oranssi (WAC00025-222)
- SC2 kuulonsuojaimet (WHP00005-)
Yhteensopivat Kask kypärämallit:
Zenith X -sarjan kaikki mallit
Zenith X MAX -sarjan kaikki mallit
Primero -sarjan kaikki mallit
Quantum -sarjan kaikki mallit


