KASK - Kuulonsuojain - SC2 kuulosuojaimet keltainen
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaimennus - 29 dB
Kannatustapa - kypäräkiinnitys
Väri - musta
Radiovastaanotin - ei
Radiolinkitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099141178
Sähkönumero
6355516
Toimittajan tuotenumero
WHP00005-
Tukkuerä
20
Vaimennus:
29 dB
Kannatustapa:
kypäräkiinnitys
Väri:
musta
Radiovastaanotin:
ei
Radiolinkitys:
ei
Säädettävä:
kyllä
Päälakisangan materiaali:
muovi
Päälakisangan materiaalin laatu:
muu
Paino:
293 g
Koko:
yleiskäyttöinen
Taittuva:
kyllä
Bluetooth:
ei
Aktiivinen melun vaimennus:
ei
Vaihdettavat vaimennustyynyt:
kyllä
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Suojausluokka EN 352 mukaan:
luokka 3
Kaikkien Kask työkypärien kanssa yhteensopiviksi sertifioidut matalaprofiiliset dielectric kuulosuojaimet matalan/keskitason vaimennusarvolla. Soveltuvat myös muihin kypäriin missä on vastaavalainen Tyyppi 01 tai P3E tyyppiset sivulovet. Helppo kiinnittää sekä irrottaa työkaluvapaasti kaikista Kask kypäristä. Suositeltava valinta olosuhteisiin missä on keskikova tai kova meteli, esim. rakennusalalle, metsäteollisuuteen, metsurikäyttöön, tuotantolaitoksiin, maatalouteen jne. Yleispätevä malli kattaen valtaosan yleisimmistä kuulosuojaustarpeista. Paras valinta olosuhteisiin missä meteli on korkeataajuuksista._x000D_ _x000D_ Zenith -sarja: Kiinnittäminen tapahtuu suoraan kypärän sivukoloihin. Vaimennusarvo SNR 28._x000D_ Plasma -sarja: Kypärä tulee varustaa ensin Plasma kuulosuojainadaptereilla WAC00003-, joihin kuulosuojaimet kiinnitetään. Vaimennusarvo SNR 29._x000D_ _x000D_ Suositeltava malli myös sähkötöihin Kask Zenith BA, Zenith, Zenith HI VIZ, Zenith XL ja Zenith XL HI VIZ kypärien kanssa._x000D_ _x000D_ Kolme asentoa: työskentely (=korvien ympärillä tiiviisti), lepoasento (=korvien kohdalla irti korvista) ja kuljetusasento (=käännettynä kypärän päälle tai niskaan). Teleskooppinen pituudensäätö. Kompakti, kestävä rakenne. Pehmeät helposti vaihdettavat tiivisterenkaat. Kokonaispaino 293 g (271 g pari + kiinnikkeet). Väri: musta keltaisella reunuksella joka ilmoittaa vaimennustason. CE EN 352-2 ja ANSI. SNR 29 dB. H=31, M=27, L=19. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta._x000D_ _x000D_ Kypäräkiinnikkeiden alalaidassa on käytävät, joihin saadaan liu’utettua Kask Plasma Mesh Visor Carrier (WVI00005-) kokokasvosuojainten yläkehyksen varret. Tämä tarjoaa helpon ja kattavan silmien- ja kasvojensuojauksen samalla kun kuulosuojaimet ovat asennettuina._x000D_ _x000D_ Yhteensopivat Kask työkypärät:_x000D_ Kaikki Zenith ja Plasma -sarjojen mallit ja versiot._x000D_


