KASK - Kypärä - Primero työkypärä sininen
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - yleiskäyttöinen
Materiaali - muu
Väri - sininen
Kiinnitys - 4-piste
Kokoalue - 520...630 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099296557
Sähkönumero
6355553
Toimittajan tuotenumero
WHE00111-208.UNI
Tukkuerä
24
Koko:
yleiskäyttöinen
Materiaali:
muu
Väri:
sininen
Kiinnitys:
4-piste
Kokoalue:
520...630 mm
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Säätö:
muu
Hikinauhalla:
kyllä
Kuulonsuojaimet:
ei
Kasvosuojain:
ei
Niskasuojuksella:
ei
Soveltuu nimellisjännitteelle (maks.):
1500 V
Paino:
460 g
Suunniteltu rakennusalalle, teollisuuteen, sähkö- ja energia-alalle jne.
Kypärään voidaan kiinnittää useita erilaisia silmien- ja kasvojensuojaimia nopeasti vain napsauttamalla EasyClick pikakiinnitysten ansiosta. Edessä kiinnityskolo nimikyltin tai otsavalaisimen kiinnittämiseksi klipsillä. Sivuilla helppokäyttöiset tarvittaessa irrotettavat kiinnikkeet otsavalaisimen kiinnittämiseksi otsapannalla. Taaemmissa kiinnikkeissä lisäura narulla varustettujen korvatulppien (esim. Sordin SoftEar Cord) kuljettamiseksi helposti saatavilla ja käyttövalmiina. Sivuilla lovet kuppikuulonsuojaimille. Takaosassa sisäpuolella kiinnityspisteet erilaisille niskasuojille.
Ulkokuori Polypropyleeni HD:tä, joten se on kevyt, ja materiaali loistaa iskunvaimennusominaisuuksillaan - erityisesti kylmemmissä lämpötiloissa. Kuori on myös tavanomaisia materiaaleja kulutuskestävämpi, sekä helpompi puhdistaa. Sisäpuolella paisutettu HD Polystyreenikenno, joka tarjoaa hihnarakenteisia kypäriä paremmat iskunvaimennusominaisuudet. Päähän kosketuksissa olevien alueiden minimointi parantaa käyttömukavuutta. Pehmusteet DRY2 materiaalia, joka siirtää tehokkaasti kosteutta tarjoten mukavuutta koko työpäivän ajaksi, ja kuivuu nopeasti.
Soveltuu 52-63 cm pään ympärysmitalle.
Advanced Light hihnasto pitää kypärän päässä vaikeissakin työasennoissa. Hihnaston laajojen 5 eri säädön ansiosta hyvä yhteensopivuus kuppikuulonsuojainten kanssa. Oranssi leukahihnan soljen väri ilmoittaa, että tämä malli on varustettu EN397 standardin mukaisella leukahihnalla. Leukahihnassa Ring To Hook -lenkki, jonka avulla kypärän voi kiinnittää työvaatetukseen tai varustereppuun, kun se ei ole päässä.
Kask kypärät tarjoavat hyvän yhteensopivuuden muiden suojainten kanssa.
Testattu suojaamaan päätä seuraavien testimenetelmien mukaisesti:
EN 397 standardin pakolliset vaatimukset:
5.1.1. Putoavan yksittäisen esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg 1 m korkeudelta)
5.1.2. Kypärään tunkeutuvan yksittäisen esineen osalta
5.1.3. Liekinkestävyyden osalta
5.1.4. Leukahihnan aukeamisen osalta pysyy kiinni 15 daN (kg) nykäisystä ja aukeaa viimeistään 25 daN (kg) nykäisystä
EN 397 standardin vapaaehtoiset vaatimukset:
5.2.1. Kylmissä lämpötiloissa suojaavuuden osalta (-30 C)
5.2.3. Sähköiskujen suojan osalta (tarkoitukseton lyhytaikainen osuminen jännitteisiin johtimiin 440 V A.C.)
5.2.4. Sivupuristuksen suojan osalta
5.2.5. Sulan metalliroiskeen suojan osalta
EN 50365 standardin pakolliset vaatimukset:
Soveltuu jännitetöihin EN 50365 luokka 0 standardin mukaisesti (1000 V A.C, 1500 V D.C)
Suojaa lisäksi EN 12492 standardin seuraavien vaatimusten mukaisesti:
4.2.1.1 Yli metrin korkeudelta putoavien esineiden aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg 2 m korkeudelta)
4.2.1.2 Edestä tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.3 Sivuilta tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.4 Takaa tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.2 Kypärään tunkeutuvan useamman esineen osalta (3 kg terävä paino 1 m korkeudelta 2x)
Kaikki Kask kypärät suojaavat lisäksi rotaatioiskujen aiheuttamilta aivovammoilta Rotational Impact WG11 testimenetelmien mukaisesti pohjautuen ECE 22.06-standardiin. Kypärät testataan mm. eri kulmista kypärään kohdistuvilta iskuilta. Kask on määrittänyt hyväksytty/hylätty -kriteerin, joka perustuu yleiseen BrIC- Brain Injury Criter -arvoon. Riski aivovammoille kasvaa “brick”-arvon ylittäessä 0,68 rajan. Pienempi luku vastaa pienempää loukkaantumisriskiä. Kaikkien Kask-kypärien BrlC-arvo on alle 0,39.
Maksimielinikä 10 vuotta. Paino: 460 g. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Sertifiointi: EN 397, EN 50365. Valmistusmaa Italia.
Suosituimmat lisävarusteet ja tarvikkeet (myös runsaasti muita saatavilla):
Zen Visor Kit kirkas - silmiensuojain + EasyClick pikakiinnitysadapterisetti (WKI00002-)
Primero hikipanta vakio (WPA00020-)
Primero hikipanta Comfort Fit paksumpi (WPA00013-)
Sordin Sharp Helmet Mic - kommunikaatiokuulonsuojain (84520-04-B-G-S)
Valtioneuvoston asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta, 13 luku 71§: "Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara.


