KASK - Kypärä - Zenith X MAX Air kypärä valk.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - XXL
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Kiinnitys - 4-piste
Kokoalue - 600...660 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099435635
Sähkönumero
6355587
Toimittajan tuotenumero
WHE00132-201
Tukkuerä
16
Koko:
XXL
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Kiinnitys:
4-piste
Kokoalue:
600...660 mm
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Säätö:
säätönuppi
Hikinauhalla:
kyllä
Paino:
570 g
EN397.Tuuletettu.60-66cm
Tuuletettu korkealuokkainen työkypärä erittäin tilavalla mitoituksella ja erikoispitkällä monipistehihnastolla. Erinomaisen istuvuuden, suojaavuuden, kulutuskestävyyden ja helpon lisävarusteliitettävyyden tarjoava malli. Säätäminen onnistuu helposti yhdellä kädellä. Pehmusteissa nopeasti napsautettava Click-In -rakenne, joten hygieniasta huolehtiminen ja kypärän ylläpito on kustannustehokasta.
Tämä MAX-versio on suunniteltu käyttäjille, joiden pää on tavanomaista suurempi, sekä käyttäjille jotka haluavat käyttää kypärän kanssa tavanomaista paksumpia talvipäähineitä tai kypärähuppuja.
Soveltuu 60-66 cm pään ympärysmitalle, ja mitoitus säädettävissä lisäksi korkeuden ja niskaosan kulman osalta (vertailun vuoksi normaali Zenith X Air on 52-63 cm).
Suunniteltu teollisuuteen, rakennusalalle, pelastuskäyttöön, jne. Soveltuu sykettäkin nostattaviin töihin missä voi tulla lämmin.
Kypärään voidaan kiinnittää useita erilaisia silmien- ja kasvojensuojaimia nopeasti vain napsauttamalla EasyClick pikakiinnitysten ansiosta. Kiinnityskolo nimikyltin tai otsavalaisimen kiinnittämiseksi ilman pantaa. Sivuilla integroidut helppokäyttöiset kiinnikkeet otsavalaisimen kiinnittämiseksi otsapannalla. Taaemmissa kiinnikkeissä lisäura narulla varustettujen korvatulppien kuljettamiseksi helposti saatavilla ja käyttövalmiina. Sivuilla lovet kuppikuulosuojaimille. Takaosassa sisäpuolella kiinnityspisteet erilaisille niskasuojille, ja ulkopuolella valmiiksi asennettuna merkintätarra käyttäjän nimelle ja puhelinnumerolle.
Ulkokuori Polypropyleeni HD:tä, joten se on kevyt ja materiaali loistaa iskunvaimennusominaisuuksillaan - erityisesti kylmemmissä lämpötiloissa. Kuori on myös tavanomaisia materiaaleja kulutuskestävämpi sekä helpompi puhdistaa.
Sisäpuolen kennorakenteen materiaali: Neopor Ccycled EPS; paisutettu HD Polystyreeni, joka on vamistettu kemiallisesti kierrätetystä muovijätteestä. Madaltaa hiilijalanjälkeä n. 90% verrattuna normaaliin Neopor EPS-materiaaliin. Tarjoaa korkealuokkaisen suojaustason, ja hihnarakenteisia kypäriä paremmat iskunvaimennusominaisuudet.
Sisäpuolen rakenne suojaa päätä D-Core-kaksoismateriaaliteknologialla: Suuritiheyksinen yläosa suojaa erityisestä ylhäältä tulevilta uhkilta. Matalatiheyksinen materiaali alaosassa päätä vasten tarjoaa kattavasti suojaa muista suunnista tulevilta uhkilta. Vastaavaa suojaustasoa ei esim. hihnarakenteisiin perustuvilla kypärillä voi saavuttaa. Päähän kosketuksissa olevien alueiden minimointi, ja ilmakanavat kennon ja kuoren välissä parantavat käyttömukavuutta.
Hihnasto pitää kypärän päässä vaikeissakin työasennoissa. Hihnaston laajojen säätöjen ansiosta hyvä yhteensopivuus kuulonsuojainten kanssa. Leuan alueella eco-nahkainen, hypoallergeeninen ja pestävä suojus, joka tarjoaa poikkeuksellista käyttömukavuutta, ja ehkäisee ihoärsytystä. Pään muotojen mukaan mukautuva säätö, jonka ansiosta pääpanta muotoutuu niskan alueella täydellisesti pään muotojen mukaan. Leukahihnassa Ring To Hook -lenkki, jonka avulla kypärän voi kiinnittää työvaatetukseen tai varustereppuun, kun se ei ole päässä. Pehmusteet DRY+ materiaalia, jossa antibakteerinen hopeaionikäsittely pitää kypärän raikkaampana. Siirtää tehokkaasti kosteutta tarjoten mukavuutta koko työpäivän ajaksi, ja kuivuu erittäin nopeasti.
Oranssi leukahihnan soljen väri ilmoittaa että tämä malli on testattu suojaamaan päätä seuraavien testimenetelmien mukaisesti:
EN 397 standardin pakolliset vaatimukset:
5.1.1. Putoavan yksittäisen esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg 1 m korkeudelta)
5.1.2. Kypärään tunkeutuvan yksittäisen esineen osalta
5.1.3. Liekinkestävyyden osalta
5.1.4. Leukahihnan aukeamisen osalta pysyy kiinni 15 daN (kg) nykäisystä ja aukeaa viimeistään 25 daN (kg) nykäisystä
EN 397 standardin vapaaehtoiset vaatimukset:
5.2.1. Kylmissä lämpötiloissa suojaavuuden osalta (-30 C)
5.2.4. Sivupuristuksen suojan osalta (LD)
5.2.5. Sulan metalliroiskeen suojan osalta (MM)
Suojaa lisäksi EN 12492 standardin seuraavien testimenetelmien mukaisesti:
4.1.4. Tuuletuksen osalta
4.2.1.1 Yli metrin korkeudelta putoavien esineiden aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg 2 m korkeudelta)
4.2.1.2 Edestä tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.3 Sivuilta tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.4 Takaa tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.2 Kypärään tunkeutuvan useamman esineen osalta (3 kg terävä paino 1 m korkeudelta 2x)
Kaikki Kask kypärät suojaavat lisäksi rotaatioiskujen aiheuttamilta aivovammoilta Rotational Impact WG11 testimenetelmien mukaisesti pohjautuen ECE 22.06-standardiin. Kypärät testataan mm. eri kulmista kypärään kohdistuvilta iskuilta. Kask on määrittänyt hyväksytty/hylätty -kriteerin, joka perustuu yleiseen BrIC- Brain Injury Criterion -arvoon. Riski aivovammoille kasvaa “brick”-arvon ylittäessä 0,68 rajan. Pienempi luku vastaa pienempää loukkaantumisriskiä. Kaikkien Kask-kypärien BrlC-arvo on alle 0,39.
Maksimielinikä 10 vuotta. Paino: 570 g. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Sertifiointi: EN 397. CE. Valmistusmaa Italia.
Suosituimmat lisävarusteet ja tarvikkeet (myös runsaasti muita saatavilla):
Zen Visor Kit kirkas - silmiensuojain + EasyClick pikakiinnitysadapterisetti (WKI00020-500)
Zenith X MAX Front Pad hikipanta Click-In vakio (WPA00024-)
Zenith X MAX Extra Comfort hikipanta Click-In paksumpi (WPA00025-)
Kask SC2 kuulonsuojaimet (WHP00005-)
Tuuletettu korkealuokkainen työkypärä erittäin tilavalla mitoituksella ja erikoispitkällä monipistehihnastolla. Erinomaisen istuvuuden, suojaavuuden, kulutuskestävyyden ja helpon lisävarusteliitettävyyden tarjoava malli. Säätäminen onnistuu helposti yhdellä kädellä. Pehmusteissa nopeasti napsautettava Click-In -rakenne, joten hygieniasta huolehtiminen ja kypärän ylläpito on kustannustehokasta.
Tämä MAX-versio on suunniteltu käyttäjille, joiden pää on tavanomaista suurempi, sekä käyttäjille jotka haluavat käyttää kypärän kanssa tavanomaista paksumpia talvipäähineitä tai kypärähuppuja.
Soveltuu 60-66 cm pään ympärysmitalle, ja mitoitus säädettävissä lisäksi korkeuden ja niskaosan kulman osalta (vertailun vuoksi normaali Zenith X Air on 52-63 cm).
Suunniteltu teollisuuteen, rakennusalalle, pelastuskäyttöön, jne. Soveltuu sykettäkin nostattaviin töihin missä voi tulla lämmin.
Kypärään voidaan kiinnittää useita erilaisia silmien- ja kasvojensuojaimia nopeasti vain napsauttamalla EasyClick pikakiinnitysten ansiosta. Kiinnityskolo nimikyltin tai otsavalaisimen kiinnittämiseksi ilman pantaa. Sivuilla integroidut helppokäyttöiset kiinnikkeet otsavalaisimen kiinnittämiseksi otsapannalla. Taaemmissa kiinnikkeissä lisäura narulla varustettujen korvatulppien kuljettamiseksi helposti saatavilla ja käyttövalmiina. Sivuilla lovet kuppikuulosuojaimille. Takaosassa sisäpuolella kiinnityspisteet erilaisille niskasuojille, ja ulkopuolella valmiiksi asennettuna merkintätarra käyttäjän nimelle ja puhelinnumerolle.
Ulkokuori Polypropyleeni HD:tä, joten se on kevyt ja materiaali loistaa iskunvaimennusominaisuuksillaan - erityisesti kylmemmissä lämpötiloissa. Kuori on myös tavanomaisia materiaaleja kulutuskestävämpi sekä helpompi puhdistaa.
Sisäpuolen kennorakenteen materiaali: Neopor Ccycled EPS; paisutettu HD Polystyreeni, joka on vamistettu kemiallisesti kierrätetystä muovijätteestä. Madaltaa hiilijalanjälkeä n. 90% verrattuna normaaliin Neopor EPS-materiaaliin. Tarjoaa korkealuokkaisen suojaustason, ja hihnarakenteisia kypäriä paremmat iskunvaimennusominaisuudet.
Sisäpuolen rakenne suojaa päätä D-Core-kaksoismateriaaliteknologialla: Suuritiheyksinen yläosa suojaa erityisestä ylhäältä tulevilta uhkilta. Matalatiheyksinen materiaali alaosassa päätä vasten tarjoaa kattavasti suojaa muista suunnista tulevilta uhkilta. Vastaavaa suojaustasoa ei esim. hihnarakenteisiin perustuvilla kypärillä voi saavuttaa. Päähän kosketuksissa olevien alueiden minimointi, ja ilmakanavat kennon ja kuoren välissä parantavat käyttömukavuutta.
Hihnasto pitää kypärän päässä vaikeissakin työasennoissa. Hihnaston laajojen säätöjen ansiosta hyvä yhteensopivuus kuulonsuojainten kanssa. Leuan alueella eco-nahkainen, hypoallergeeninen ja pestävä suojus, joka tarjoaa poikkeuksellista käyttömukavuutta, ja ehkäisee ihoärsytystä. Pään muotojen mukaan mukautuva säätö, jonka ansiosta pääpanta muotoutuu niskan alueella täydellisesti pään muotojen mukaan. Leukahihnassa Ring To Hook -lenkki, jonka avulla kypärän voi kiinnittää työvaatetukseen tai varustereppuun, kun se ei ole päässä. Pehmusteet DRY+ materiaalia, jossa antibakteerinen hopeaionikäsittely pitää kypärän raikkaampana. Siirtää tehokkaasti kosteutta tarjoten mukavuutta koko työpäivän ajaksi, ja kuivuu erittäin nopeasti.
Oranssi leukahihnan soljen väri ilmoittaa että tämä malli on testattu suojaamaan päätä seuraavien testimenetelmien mukaisesti:
EN 397 standardin pakolliset vaatimukset:
5.1.1. Putoavan yksittäisen esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg 1 m korkeudelta)
5.1.2. Kypärään tunkeutuvan yksittäisen esineen osalta
5.1.3. Liekinkestävyyden osalta
5.1.4. Leukahihnan aukeamisen osalta pysyy kiinni 15 daN (kg) nykäisystä ja aukeaa viimeistään 25 daN (kg) nykäisystä
EN 397 standardin vapaaehtoiset vaatimukset:
5.2.1. Kylmissä lämpötiloissa suojaavuuden osalta (-30 C)
5.2.4. Sivupuristuksen suojan osalta (LD)
5.2.5. Sulan metalliroiskeen suojan osalta (MM)
Suojaa lisäksi EN 12492 standardin seuraavien testimenetelmien mukaisesti:
4.1.4. Tuuletuksen osalta
4.2.1.1 Yli metrin korkeudelta putoavien esineiden aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg 2 m korkeudelta)
4.2.1.2 Edestä tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.3 Sivuilta tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.4 Takaa tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.2 Kypärään tunkeutuvan useamman esineen osalta (3 kg terävä paino 1 m korkeudelta 2x)
Kaikki Kask kypärät suojaavat lisäksi rotaatioiskujen aiheuttamilta aivovammoilta Rotational Impact WG11 testimenetelmien mukaisesti pohjautuen ECE 22.06-standardiin. Kypärät testataan mm. eri kulmista kypärään kohdistuvilta iskuilta. Kask on määrittänyt hyväksytty/hylätty -kriteerin, joka perustuu yleiseen BrIC- Brain Injury Criterion -arvoon. Riski aivovammoille kasvaa “brick”-arvon ylittäessä 0,68 rajan. Pienempi luku vastaa pienempää loukkaantumisriskiä. Kaikkien Kask-kypärien BrlC-arvo on alle 0,39.
Maksimielinikä 10 vuotta. Paino: 570 g. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Sertifiointi: EN 397. CE. Valmistusmaa Italia.
Suosituimmat lisävarusteet ja tarvikkeet (myös runsaasti muita saatavilla):
Zen Visor Kit kirkas - silmiensuojain + EasyClick pikakiinnitysadapterisetti (WKI00020-500)
Zenith X MAX Front Pad hikipanta Click-In vakio (WPA00024-)
Zenith X MAX Extra Comfort hikipanta Click-In paksumpi (WPA00025-)
Kask SC2 kuulonsuojaimet (WHP00005-)


