KASK - Kypärä - Zenith X MAX kypärä sininen

Vandernet Oy
KopioiKopioi
KASK - Kypärä - Zenith X MAX kypärä sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

sininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - XXL

  • Materiaali - muu

  • Väri - sininen

  • Kiinnitys - 4-piste

  • Kokoalue - 600...660 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099435567

Sähkönumero

6355597

Toimittajan tuotenumero

WHE00130-208

Tukkuerä

16

Koko:

XXL

Materiaali:

muu

Väri:

sininen

Kiinnitys:

4-piste

Kokoalue:

600...660 mm

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Säätö:

säätönuppi

Hikinauhalla:

kyllä

Soveltuu nimellisjännitteelle (maks.):

1500 V

Paino:

570 g

EN397,50365.Umpik.60-66cm

Umpimallinen korkealuokkainen työkypärä erittäin tilavalla mitoituksella ja erikoispitkällä monipistehihnastolla. Erinomaisen istuvuuden, suojaavuuden, kulutuskestävyyden ja helpon lisävarusteliitettävyyden tarjoava malli. Säätäminen onnistuu helposti yhdellä kädellä. Pehmusteissa nopeasti napsautettava Click-In -rakenne, joten hygieniasta huolehtiminen ja kypärän ylläpito on kustannustehokasta.

Tämä MAX-versio on suunniteltu käyttäjille, joiden pää on tavanomaista suurempi, sekä käyttäjille jotka haluavat käyttää kypärän kanssa tavanomaista paksumpia talvipäähineitä tai kypärähuppuja.
Soveltuu 60-66 cm pään ympärysmitalle, ja mitoitus säädettävissä lisäksi korkeuden ja niskaosan kulman osalta (vertailun vuoksi normaali Zenith X on 52-63 cm).

Suunniteltu teollisuuteen, rakennusalalle, sähkötöihin, pelastuskäyttöön, jne.

Kypärään voidaan kiinnittää useita erilaisia silmien- ja kasvojensuojaimia nopeasti vain napsauttamalla EasyClick pikakiinnitysten ansiosta. Kiinnityskolo nimikyltin tai otsavalaisimen kiinnittämiseksi ilman pantaa. Sivuilla integroidut helppokäyttöiset kiinnikkeet otsavalaisimen kiinnittämiseksi otsapannalla. Taaemmissa kiinnikkeissä lisäura narulla varustettujen korvatulppien kuljettamiseksi helposti saatavilla ja käyttövalmiina. Sivuilla lovet kuppikuulosuojaimille. Takaosassa sisäpuolella kiinnityspisteet erilaisille niskasuojille, ja ulkopuolella valmiiksi asennettuna merkintätarra käyttäjän nimelle ja puhelinnumerolle.

Ulkokuori Polypropyleeni HD:tä, joten se on kevyt ja materiaali loistaa iskunvaimennusominaisuuksillaan - erityisesti kylmemmissä lämpötiloissa. Kuori on myös tavanomaisia materiaaleja kulutuskestävämpi sekä helpompi puhdistaa. Sisäpuolella EPS-kennorakenne suojaa päätä D-Core-kaksoismateriaaliteknologialla: Suuritiheyksinen yläosa suojaa erityisestä ylhäältä tulevilta uhkilta. Matalatiheyksinen materiaali alaosassa päätä vasten tarjoaa kattavasti suojaa muista suunnista tulevilta uhkilta. Vastaavaa suojaustasoa ei esim. hihnarakenteisiin perustuvilla kypärillä voi saavuttaa. Päähän kosketuksissa olevien alueiden minimointi, ja ilmakanavat kennon ja kuoren välissä parantavat käyttömukavuutta.

Hihnasto pitää kypärän päässä vaikeissakin työasennoissa. Hihnaston laajojen säätöjen ansiosta hyvä yhteensopivuus kuulonsuojainten kanssa. Leuan alueella eco-nahkainen, hypoallergeeninen ja pestävä suojus, joka tarjoaa poikkeuksellista käyttömukavuutta, ja ehkäisee ihoärsytystä. Pään muotojen mukaan mukautuva säätö, jonka ansiosta pääpanta muotoutuu niskan alueella täydellisesti pään muotojen mukaan. Leukahihnassa Ring To Hook -lenkki, jonka avulla kypärän voi kiinnittää työvaatetukseen tai varustereppuun, kun se ei ole päässä. Pehmusteet DRY+ materiaalia, jossa antibakteerinen hopeaionikäsittely pitää kypärän raikkaampana. Siirtää tehokkaasti kosteutta tarjoten mukavuutta koko työpäivän ajaksi, ja kuivuu erittäin nopeasti.

Oranssi leukahihnan soljen väri ilmoittaa että tämä malli on testattu suojaamaan päätä seuraavien testimenetelmien mukaisesti:
EN 397 standardin pakolliset vaatimukset:
5.1.1. Putoavan yksittäisen esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg 1 m korkeudelta)
5.1.2. Kypärään tunkeutuvan yksittäisen esineen osalta
5.1.3. Liekinkestävyyden osalta
5.1.4. Leukahihnan aukeamisen osalta pysyy kiinni 15 daN (kg) nykäisystä ja aukeaa viimeistään 25 daN (kg) nykäisystä
EN 397 standardin vapaaehtoiset vaatimukset:
5.2.1. Kylmissä lämpötiloissa suojaavuuden osalta (-30 C)
5.2.3. Sähköiskujen suojan osalta (tarkoitukseton lyhytaikainen osuminen jännitteisiin johtimiin 440 V A.C.)
5.2.4. Sivupuristuksen suojan osalta
5.2.5. Sulan metalliroiskeen suojan osalta

Täyttää lisäksi EN 50365 standardin pakolliset vaatimukset:
Soveltuu jännitetöihin EN 50365 luokka 0 standardin mukaisesti (1000 V A.C, 1500 V D.C)

Suojaa lisäksi EN 12492 standardin seuraavien testimenetelmien mukaisesti:
4.2.1.1 Yli metrin korkeudelta putoavien esineiden aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg 2 m korkeudelta)
4.2.1.2 Edestä tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.3 Sivuilta tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.4 Takaa tulevien iskujen osalta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.2 Kypärään tunkeutuvan useamman esineen osalta (3 kg terävä paino 1 m korkeudelta 2x)

Kaikki Kask kypärät suojaavat lisäksi rotaatioiskujen aiheuttamilta aivovammoilta Rotational Impact WG11 testimenetelmien mukaisesti pohjautuen ECE 22.06-standardiin. Kypärät testataan mm. eri kulmista kypärään kohdistuvilta iskuilta. Kask on määrittänyt hyväksytty/hylätty -kriteerin, joka perustuu yleiseen BrIC- Brain Injury Criterion -arvoon. Riski aivovammoille kasvaa “brick”-arvon ylittäessä 0,68 rajan. Pienempi luku vastaa pienempää loukkaantumisriskiä. Kaikkien Kask-kypärien BrlC-arvo on alle 0,39.

Maksimielinikä 10 vuotta. Paino: 500 g. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Sertifiointi: EN 397, EN50365. CE. Valmistusmaa Italia.

Suosituimmat lisävarusteet ja tarvikkeet (myös runsaasti muita saatavilla):
Zen Visor Kit kirkas - silmiensuojain + EasyClick pikakiinnitysadapterisetti (WKI00002-)
Zenith X MAX Front Pad hikipanta Click-In vakio (WPA00024-)
Zenith X MAX Extra Comfort hikipanta Click-In paksumpi (WPA00025-)
Kask SC2 kuulonsuojaimet (WHP00005-)