KASK - Kypärätarvike - Helmet Bag kypäräpussi
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pussi
Soveltuu - päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099131681
Sähkönumero
6355520
Toimittajan tuotenumero
WAC00026-
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pussi
Soveltuu:
päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Työkypärän suojaamiseen ja kuljettamiseen. Sisäpinta pehmeäämikrokuitua. 33 cm x 30 cm
Kuljetus- ja suojapussi työkypärälle ja lisävarusteille. Suojaa kypärää, kuulosuojaimia ja silmiensuojaimia naarmuilta, kolhuilta ja lialta. Sisäpuolella pehmeä mikrokuitupinta.
Suositeltava lisävaruste kaikkien Kask työkypärien ja kypärävisiirien kanssa hankittavaksi, sillä parantaa työturvallisuutta kun varusteet pysyvät paremmassa kunnossa, ja tekee suojaimista pitkäikäisempiä päivittäisessä käytössä, ja maksaa näin hankintahintansa nopeasti takaisin. Suositeltava varuste myös esim. Bollé Safety Sphere kokokasvosuojaimelle.
Suljetaan kiristysnarulla, jossa pikalukitus.
Väri: Musta. Kyljessä Kask-logo. Paino 48 g. Leveys 42 cm. Korkeus 30 cm. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Kuljetus- ja suojapussi työkypärälle ja lisävarusteille. Suojaa kypärää, kuulosuojaimia ja silmiensuojaimia naarmuilta, kolhuilta ja lialta. Sisäpuolella pehmeä mikrokuitupinta.
Suositeltava lisävaruste kaikkien Kask työkypärien ja kypärävisiirien kanssa hankittavaksi, sillä parantaa työturvallisuutta kun varusteet pysyvät paremmassa kunnossa, ja tekee suojaimista pitkäikäisempiä päivittäisessä käytössä, ja maksaa näin hankintahintansa nopeasti takaisin. Suositeltava varuste myös esim. Bollé Safety Sphere kokokasvosuojaimelle.
Suljetaan kiristysnarulla, jossa pikalukitus.
Väri: Musta. Kyljessä Kask-logo. Paino 48 g. Leveys 42 cm. Korkeus 30 cm. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.


