KASK - Kypärätarvike - Neck Shade niskasuojus harmaa

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099063289

Sähkönumero

6355613

Toimittajan tuotenumero

WAC00013-313

Tukkuerä

20

Primero ja Zenith X kypäriin

Harmaa niskasuojus Kask Primero, Zenith X ja Zenith X MAX työkypärien takahelmaan. Helposti kypärässä oleviin kiinnityskoloihin napsauttamalla kiinnitettävä malli, joka suojaa niskaa ja korvalehtiä haitallisilta ultraviolettisäteiltä (UVA/UVB UPF50+), vesisateelta, lumisateelta, puupurulta, roiskeilta jne. Sivusuojaus säädettävissä. Suunniteltu käytettäväksi myös kuppikuulonsuojainten kanssa.

Korkeus n. 27 cm. Suurin leveys n. 45 cm. Paino vain 28 g. AS/NZS 4399:1996. Materiaalit: 79 % Polyamidi, 21 % Elastaani. Kankaat Öko-Tex Standard 100 sertifioituja, eli mm. haitallisista kemikaaleista vapaita ja ihoystävällisiä. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Yrityslogo on mahdollista painattaa suojuksen pintaan.