KASK - Kypärätarvike - Primero hikipanta Comfort Fit
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - panta
Soveltuu - päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099307512
Sähkönumero
6355558
Toimittajan tuotenumero
WPA00013-
Tukkuerä
200
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
panta
Soveltuu:
päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Paksumpi Front Padding mukavuus-etupehmuste Kask Primero -sarjantyökypäriin.
Comfort Fit Front Padding hikipanta otsan alueelle Kask Primero -sarjan työkypäriin. Extramukuutta tarjoava vakiomallia paksumpi vaihtopehmuste, joka imee tehokkaasti hikeä ja siirtää sitä eteenpäin. Hygieeninen. Nopea vaihtaa. Paino 11 g.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.
Comfort Fit Front Padding hikipanta otsan alueelle Kask Primero -sarjan työkypäriin. Extramukuutta tarjoava vakiomallia paksumpi vaihtopehmuste, joka imee tehokkaasti hikeä ja siirtää sitä eteenpäin. Hygieeninen. Nopea vaihtaa. Paino 11 g.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.


