KASK - Kypärätarvike - Primero sisäpehmustesarja
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - panta
Soveltuu - päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099307529
Sähkönumero
6355559
Toimittajan tuotenumero
WPA00019-
Tukkuerä
200
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
panta
Soveltuu:
päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Kask Primero työkypärien täydellinen sisäpehmustesetti.
Pakkaus, jossa kaikki sisäpehmusteet Kask Primero -sarjan työkypäriin. Vakiomallinen vaihtopehmustekokonaisuus, joka imee tehokkaasti hikeä ja siirtää sitä eteenpäin. Hygieeninen. Nopea vaihtaa. Paino 11 g. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.
Pakkaus, jossa kaikki sisäpehmusteet Kask Primero -sarjan työkypäriin. Vakiomallinen vaihtopehmustekokonaisuus, joka imee tehokkaasti hikeä ja siirtää sitä eteenpäin. Hygieeninen. Nopea vaihtaa. Paino 11 g. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.


