KASK - Kypärätarvike - Zen merkintätarrat läpinäkyvä

Vandernet Oy
KopioiKopioi
KASK - Kypärätarvike - Zen merkintätarrat läpinäkyvä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099130561

Sähkönumero

6355610

Toimittajan tuotenumero

WAC00023-

Tukkuerä

100

4 tarraa yhteen kypärään

4 merkintätarran arkki yksittäisen Kask työkypärän yksilöimiseksi.
Soveltuu kaikkiin Kask Primero, Zenith X, Zenith X MAX ja Quantum -sarjojen kypäriin.

4 tarran ansiosta merkinnät saadaan näkymään kypärästä kaikkiin suuntiin.
Käyttäjän nimi voidaan kirjoittaa tarraan tussilla. Arkin voi myös ajaa tulostimesta läpi, jolloin saadaan kypärät varustetuksi yhdenmukaisesti esim. yrityksen logoilla ja käyttäjien nimillä.
Tarrat voidaan myös liimata sellaisenaan kypärään, ja kiinnittää niiden päälle joku muu tarra: Tämä on hyvä menetelmä silloin, kun ei olla varmoja päälle liimattavan tarran liiman koostumuksesta, ja halutaan varmistaa että sen liima ei joudu kosketuksiin kypärän muovin kanssa.

Yhteensopivuudeltaan testattu liima ei vaikuta suojakypärän turvallisuutta heikentävästi.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.